• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügelwagen 2503

Artikel-Nr.: 919800 2503
Netto: 292,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 2503
    Höhe 990 mm
    Breite 1.325 mm
    Tiefe 809 mm
    Ladeflächenbreite 1.200 mm
    Ladeflächentiefe 800 mm
    Ladeflächenhöhe 270 mm
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ 200 mm
    Tragfähigkeit 600 kg
    Material Rad TPE
    Gewicht 35 kg
    Norm EN 1757-3
    Produktart Schiebebügelwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919800 2503
    EAN / GTIN 4017976025032
    Herstellernummer 2503

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.
    2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lackierung:

    Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb