• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügelwagen 2502

Artikel-Nr.: 919800 2502
Netto: 263,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2502
Höhe 990 mm
Breite 1.125 mm
Tiefe 709 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 700 mm
Ladeflächenhöhe 270 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit 600 kg
Material Rad TPE
Gewicht 30 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919800 2502
EAN / GTIN 4017976025025
Herstellernummer 2502

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb