LED-Leuchte für Werkstattwagen ohne Trägersäulen 20

Artikel-Nr.: 914870 20
Netto: 198,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ATEX-Zone keine
    Nennspannung 250 V
    Leistungsaufnahme 20 W
    Lichtstrom 1.700 lm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Lampenkörper Länge 625 mm
    Lampenkörper Breite 123 mm
    Lampenkörper Höhe 33 mm
    Tragarm-Ausladung 350 mm
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Produktart Anbauleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 914870 20
    EAN / GTIN 4045197893734
    Herstellernummer 914870 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper, Anschlusskabel und Tragarmen zum Aufstecken auf die Trägersäulen von Werkstattwagen und Rollwerkbank. Ein Tragarm mit Durchbruch zur Durchführung des Kabels durch die Trägersäulen. Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei mit einer neutralweißen Lichtfarbe und einer Lichttemperatur von 4000 K.
    Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

    Passend für:

    Lochblechwände Nr. 914851; 914852 (für Gr. 222 und Gr. 444 nicht geeignet) .

    Lieferumfang:

    LED-Leuchte inklusive Netzteil, mit Wieland Stecker zum Anschließen an Kabelaufroller, 2 Tragarme.

    Hinweis:

    Kabelaufroller Nr. 914890 Gr. DE für den Stromanschluss mitbestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb