• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Schublade, Nutzhöhe: 80mm

Artikel-Nr.: 914770 80
Preis pro 1 Stück
Netto: 57,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 25
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Serie ToolTruck
Nutzhöhe 80 mm
Nutzbreite 305 mm
Nutztiefe 385 mm
Schubladen Fronthöhe 80 mm
Tragfähigkeit 25 kg
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914770 80
EAN / GTIN 4045197893802
Herstellernummer 914770 80
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech silber pulverbeschichtet, zum Einhängen in das Schrankabteil der Rollwerkbank.
Maximale Bestückung von 8 Stück in einem Wagen.

Passend für:

Rollwerkbank Nr. 914560, 914564, 914568.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb