• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank ToolTruck für L-BOXX®, Typ: 4

Artikel-Nr.: 914574 4
Netto: 970,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolTruck
Höhe 1.000 mm
Breite 1.195 mm
Tiefe 500 mm
Auszugboden Nutzbreite 370 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Tür 1
Material Arbeitsplatte X-ABS
Stoßfänger ja
absenkbar nein
Gewicht 89 kg
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Herstellernummer 914574 4

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer Arbeitsplatte aus X-ABS für hohe technische Ansprüche ausgestattet. Offenes Abteil mit 4 Auszugböden, passend für 4 × Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX®, die einfach und schnell ein- und ausgeklickt werden können. Es passen je 2 × Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102 und Gr. 136. Oder alternativ: 2 × Nr. 693330 Gr. 102; 1 × Gr. 238 (bei Ausbau des 3. Auszugbodens). Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Ein Zentralverschluss verriegelt Tür, Schubladen sowie Auszugböden.
Schrankabteil mit Tür und 2 Ablageböden.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss. Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Systemkoffer L-BOXX® nicht im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb