Universal-Messer mit 3 Klingen, 9 mm

Artikel-Nr.: 844900
Netto: 4,46 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.738 Stück sofort lieferbar
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 130 mm
Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 13
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844900
EAN / GTIN 4975364019196
Herstellernummer LC303YPPHOF

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Schlagfester Kunststoffgriff, mit 3 Abbrechklingen (Nr. 844910 Gr. 10) 13-stufig, 9mm breit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Universal-Messer mit 3 Klingen, 9 mm

Universal-Messer mit 3 Klingen, 9 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.738 Stück sofort lieferbar
5,31 €
Netto 4,46 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.939 Stück sofort lieferbar
6,01 €
4,70 €
Netto 3,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.808 Stück sofort lieferbar
4,19 €
3,21 €
Netto 2,70 €
Anzahl Abbrechstufen 13 13 13
Klingenbreite 9 mm 9 mm 9 mm
Klingenlänge 80 mm 80 mm 80 mm
Klingenstärke 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Produktart Universal-Messer Cuttermesser Cuttermesser

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb