Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff 9 mm, ganze Länge: 130mm

Artikel-Nr.: 845037 130
Rabatt
4,19 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 2,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.367 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
ganze Länge 130 mm
Anzahl Abbrechstufen 13
Werkstoff Griff Zink-Druckguss
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845037 130
EAN / GTIN 4062406565602
Herstellernummer 845037 130

Beschreibung

Ausführung:

Ein-/ ausschiebbare Qualitätsklinge mit extremer Schärfe und hoher Standzeit in präziser Metallführung, arretiert automatisch.

Vorteil:

Zink-Druckguss-Griff: Hohe Belastbarkeit und Härte und zugleich sehr leicht. Herausragende Korrosionsbeständigkeit, nicht funkenschlagend und nicht magnetisch.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 Gr. 10; 844915 Gr. 10; 844917 Gr. 10.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff 9 mm, ganze Länge: 130mm

Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff 9 mm, ganze Länge: 130mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.367 Stück sofort lieferbar
4,19 €
3,21 €
Netto 2,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.629 Stück sofort lieferbar
6,01 €
4,70 €
Netto 3,95 €
Anzahl Abbrechstufen 13 13
Klingenbreite 9 mm 9 mm
Klingenlänge 80 mm 80 mm
Klingenstärke 0,4 mm 0,4 mm
Produktart Cuttermesser Cuttermesser

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb