Schneidkopf mit Backen R2

Artikel-Nr.: 820650 R2
Netto: 221,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewindeart Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart R2
Aufnahme-⌀ des Schneidkopfes 92 mm
Produktart Schneidkluppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 820650 R2
EAN / GTIN 4044942047859
Herstellernummer 479308 A

Beschreibung

Passend für:

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Nr. 820300 / 820310.

Passend für:

Ratschenarm: Gr. C 2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb