Schneidkopf mit Backen R1.1/2

Artikel-Nr.: 820650 R1.1/2
Netto: 207,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewindeart Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindeart R1.1/2
    Aufnahme-⌀ des Schneidkopfes 92 mm
    Produktart Schneidkluppe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 820650 R1.1/2
    EAN / GTIN 4044942047842
    Herstellernummer 479307 A

    Beschreibung

    Passend für:

    Ratschen-Gewindeschneidkluppen Nr. 820300 / 820310.

    Passend für:

    Ratschenarm: Gr. C 2

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb