{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrädchen-⌀ | 19 mm | |
Schneidrädchen Breite | 6,2 mm | |
Schneidrädchen Bohrung | 4,85 mm | |
für Rohr-Außen-⌀ | 6 mm - 76 mm | |
Länge | 245 mm - 325 mm | |
Breite | 100 mm | |
Anzahl Führungsrollen | 4 | |
Anzahl Schneidrädchen | 1 | |
Höhe | 40 mm | |
Gewicht | 880 g | |
geeignet für Rohrmaterial | VA; Aluminium; Messing; Kupfer | |
mit Ratschefunktion | nein | |
Produktart | Rohrabschneider |
Artikelnummer | 818150 | |
EAN / GTIN | 4045197595645 | |
Herstellernummer | 818150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Universal Rohrabschneider
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Führungsrollen | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Schneidrädchen | 1 | 1 | 1 |
Schneidrädchen Bohrung | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Schneidrädchen Breite | 6,2 | 6,2 | 6,25 |
Schneidrädchen-⌀ | 19 | 19 | 30 |
für Rohr-Außen-⌀ | 6 ;76 | 3 ;35 | 6 ;76 |
Produktart | Rohrabschneider | Rohrabschneider | Rohrabschneider |