{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrädchen-⌀ | 19 mm | |
Schneidrädchen Breite | 6,2 mm | |
Schneidrädchen Bohrung | 4,85 mm | |
Anzahl Teile | 1 | |
geeignet für Rohrmaterial | VA; Aluminium; Messing; Kupfer | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Schneidrad |
Artikelnummer | 818110 | |
EAN / GTIN | 4045197595652 | |
Herstellernummer | 818110 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ersatz-Schneidrädchen, TiN
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Teile | 1 | |
Beschichtung | TiN | |
geeignet für Rohrmaterial | VA; Aluminium; Messing; Kupfer | Kupfer; Aluminium; Inox |
Schneidrädchen Bohrung | 4,85 mm | 4,85 mm |
Schneidrädchen Breite | 6,2 mm | 6,25 mm |
Schneidrädchen-⌀ | 19 mm | 19 mm |
Produktart | Schneidrad | Schneidrad |