Forstnerbohrer 30 mm

Artikel-Nr.: 795150 30
Netto: 19,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bohrer-⌀ 30 mm
    ganze Länge 90 mm
    Schaftmaß 8×30 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Produktart Holzbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 795150 30
    EAN / GTIN 9002696009412
    Herstellernummer 031003000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zweischneidig mit zylindrischem Schaft.
    Spezialstahl; für normale Anwendung zum Bohren in Holz, teilweise auch in Hartholz. Die scharfe Umlaufschneide sorgt für ausrissfreie Sacklöcher und reduziert zugleich die Gefahr des Überhitzens.

    Verwendung:

    Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

    Norm:

    DIN 7483 G

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb