Forstnerbohrer 16 mm

Artikel-Nr.: 795150 16
Netto: 14,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 16 mm
ganze Länge 90 mm
Schaftmaß 8×30 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795150 16
EAN / GTIN 9002696009252
Herstellernummer 031001600

Beschreibung

Ausführung:

Zweischneidig mit zylindrischem Schaft.
Spezialstahl; für normale Anwendung zum Bohren in Holz, teilweise auch in Hartholz. Die scharfe Umlaufschneide sorgt für ausrissfreie Sacklöcher und reduziert zugleich die Gefahr des Überhitzens.

Verwendung:

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Norm:

DIN 7483 G

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb