Stechbeitel mit Holzheft, Schneidenbreite: 28mm

Artikel-Nr.: 794800 28
Netto: 18,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 28 mm
ganze Länge 275 mm
Werkstoff Heft Holz
Produktart Stechbeitel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794800 28
EAN / GTIN 4250098600194
Herstellernummer 0-16-267

Beschreibung

Ausführung:

Lange Form mit breiter Fase; geschmiedet; blank geschliffen. Jeder Beitel auf Härte und Schneidhaltigkeit geprüft.

Werkstoff:

Spezialstahl höchster Qualität.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb