Stechbeitel mit Holzheft 18 mm

Artikel-Nr.: 794800 18
Netto: 14,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 18 mm
ganze Länge 260 mm
Werkstoff Heft Holz
Produktart Stechbeitel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794800 18
EAN / GTIN 4250098600132
Herstellernummer 1000.18

Beschreibung

Ausführung:

Lange Form mit breiter Fase; geschmiedet; blank geschliffen. Jeder Beitel auf Härte und Schneidhaltigkeit geprüft.

Werkstoff:

Spezialstahl höchster Qualität.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb