{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 24 mm | |
ganze Länge | 250 mm | |
Spirallänge | 200 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789005 24X250 | |
EAN / GTIN | 3165140028127 | |
Herstellernummer | 1618596236 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus 24X250 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ | 24 | 24 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
ganze Länge | 250 | 250 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |