Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus 16X315 mm

Artikel-Nr.: 789005 16X315
Netto: 19,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    16 mm
    ganze Länge 315 mm
    Spirallänge 250 mm
    Schneidstoff HM
    Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
    Schaft SDS Plus
    Anzahl Schneiden Z 2
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 789005 16X315
    EAN / GTIN 3165140047623
    Herstellernummer 2608596186

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.

    Verwendung:

    Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

    Hinweis:

    Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb