Handblechschere Edelstahl 300 mm

Artikel-Nr.: 760100 300
Netto: 29,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Länge Schneiden 79 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 760100 300
EAN / GTIN 4010220000595
Herstellernummer D202-300-H

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf und offene, lackierte bzw. getauchte Schenkel.
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 60), auch für V2A-Bleche bis 1,0 mm.

Verwendung:

Für gerade Schnitte.

Norm:

Ähnlich DIN 6438

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb