Handblechschere Edelstahl, rechts schneidend, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 760100 250
Netto: 23,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Länge Schneiden 60 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 760100 250
EAN / GTIN 4010220000571
Herstellernummer D202-250-H

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf und offene, lackierte bzw. getauchte Schenkel.
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 60), auch für V2A-Bleche bis 1,0 mm.

Verwendung:

Für gerade Schnitte.

Norm:

Ähnlich DIN 6438

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handblechschere Edelstahl, rechts schneidend, ganze Länge: 250mm

Handblechschere Edelstahl, rechts schneidend, ganze Länge: 250mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
27,73 €
Netto 23,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.663 Stück sofort lieferbar
15,11 €
Netto 12,70 €
ganze Länge 250 mm 250 mm
Länge Schneiden 60 mm 60 mm
Einsatzart rechts schneidend rechts schneidend
Produktart Schere Schere

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb