Splintentreiber mit Führungshülse 0,9 mm

Artikel-Nr.: 748000 0,9
Netto: 3,56 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
674 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 0,9 mm
Dornlänge 15 mm
ganze Länge 70 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Ausführung mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn. Größe 0,9 − 3,9 mit loser Führungshülse − Größe 4,9 und 5,9 mit festem Schaft.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.
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
    Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb