Splintentreiber mit Führungshülse, Spitzen-⌀: 5,9mm

Artikel-Nr.: 748000 5,9
Netto: 3,12 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 5,9 mm
Dornlänge 35 mm
ganze Länge 103 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 748000 5,9
EAN / GTIN 2050001006790
Herstellernummer 748000 5,9

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Ausführung mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn. Größe 0,9 − 3,9 mit loser Führungshülse − Größe 4,9 und 5,9 mit festem Schaft.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb