Splintentreiber mit Handgriff 3 mm

Artikel-Nr.: 747100 3
Netto: 11,95 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spitzen-⌀ 3 mm
    ganze Länge L1 150 mm
    Dornlänge L2 45 mm
    Schaft-⌀ S 8 mm
    Ausführung Schlagkopf spezielle Schlagkopfvergütung
    Griff dämpfende Mehrkomponenten-Hülle
    Vergütung ganz gehärtet
    Werkstoff Rundstahl
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 747100 3
    EAN / GTIN 3148511594513
    Herstellernummer 249.G3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rundstahl mit zylindrischem Dorn, ganz gehärtet. „Dämpfendes“ Sicherheitsheft für mehr Komfort und Präzision. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb