Splintentreiber mit Handgriff, Spitzen-⌀: 14mm

Artikel-Nr.: 747100 14
Netto: 27,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 14 mm
ganze Länge L1 290 mm
Dornlänge L2 140 mm
Schaft-⌀ S 18 mm
Ausführung Schlagkopf spezielle Schlagkopfvergütung
Griff dämpfende Mehrkomponenten-Hülle
Vergütung ganz gehärtet
Werkstoff Rundstahl
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 747100 14
EAN / GTIN 3148511594605
Herstellernummer 249.G14

Beschreibung

Ausführung:

Rundstahl mit zylindrischem Dorn, ganz gehärtet. „Dämpfendes“ Sicherheitsheft für mehr Komfort und Präzision. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb