{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spitzen-⌀ D | 4 mm | |
ganze Länge L1 | 150 mm | |
Dornlänge L2 | 40 mm | |
Schaft-⌀ S | 10 mm | |
Spitzenhärte | 59 HRC | |
Werkstoff | Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Splintentreiber |
Artikelnummer | 746900 4 | |
EAN / GTIN | 7610733200719 | |
Herstellernummer | 755.4 |