Splintentreiber, Sonderqualität verchromt 12 mm

Artikel-Nr.: 746900 12
Netto: 14,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spitzen-⌀ D 12 mm
    ganze Länge L1 220 mm
    Dornlänge L2 90 mm
    Schaft-⌀ S 14 mm
    Spitzenhärte 59 HRC
    Werkstoff Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 746900 12
    EAN / GTIN 7610733024100
    Herstellernummer PB 750.12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.
    Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

    Werkstoff:

    Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb