{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 135 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | ohne Wate | |
Werkstoff | Kohlenstoffstahl (C70) | |
Kopfbreite | 13,5 mm | |
Schneidenlänge | 8 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 1,3 mm | |
Oberfläche | reflexionsfrei phosphatiert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726702 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395018 | |
Herstellernummer | 726702 135 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Elektronik-Seitenschneider glatter Schnitt, stärkere Schneiden, KW, ganze Länge: 135mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.827 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
843 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
|
|
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
ganze Länge | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Kopfbreite | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Oberfläche | reflexionsfrei phosphatiert | reflexionsfrei phosphatiert | reflexionsfrei phosphatiert |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Werkstoff | Kohlenstoffstahl (C70) | Kohlenstoffstahl (C70) | Kohlenstoffstahl (C70) |
Schneidenlänge | 8 mm | 8 mm | 12 mm |