{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 135 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | ohne Wate | |
Werkstoff | Kohlenstoffstahl (C70) | |
Kopfbreite | 13 mm | |
Schneidenlänge | 12 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 0,4 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 1,3 mm | |
Oberfläche | reflexionsfrei phosphatiert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726762 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395049 |