{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 180 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719792 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773073871 | |
Herstellernummer | 48 31 J2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag J2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.367 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
621 Stück sofort lieferbar
|
|
Backenform | gerade | gerade | gerade | 45° abgewinkelt |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert | schwarz atramentiert |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | Innenring gerade | Innenring gerade | Innenring gewinkelt |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |