Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen200

Artikel-Nr.: 713101 200
Neuheit
Netto: 28,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
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
ganze Länge 200 mm
Backenlänge 73 mm
Maulform oval-spitz, gerade
Norm DIN ISO 5745
Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen innen geraut
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 713101 200
EAN / GTIN 4003773035022
Herstellernummer 26 15 200

Beschreibung

Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 713100 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb