{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 73 mm | |
Maulform | oval-spitz, gerade | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713100 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035022 | |
Herstellernummer | 26 15 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.491 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.589 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.064 Stück sofort lieferbar
|
|
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) |
Backenlänge | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Maulform | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank | blank |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |