{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 50 mm | |
Maulform | oval-spitz, gerade | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022817 | |
Herstellernummer | 25 05 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.433 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.784 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut | innen geraut | innen geraut |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) |
Backenlänge | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Maulform | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |