Falz-Zange gerade 60 mm

Artikel-Nr.: 709940 60
Netto: 53,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Maulbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maulbreite 60 mm
Backenlänge 60 mm
ganze Länge 270 mm
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 709940 60
EAN / GTIN 4010220003114
Herstellernummer D331-60

Beschreibung

Ausführung:

Besonders kräftige Form mit stabilem Maul. Eingelegtes Gelenk. Gesenkgeschmiedet; gehärtet und lackiert.

Werkstoff:

Spezialstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb