Falz-Zange gerade 22 mm

Artikel-Nr.: 709940 22
Netto: 55,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Maulbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maulbreite 22 mm
Backenlänge 30 mm
ganze Länge 180 mm
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 709940 22
EAN / GTIN 4010220002575
Herstellernummer D331-22

Beschreibung

Ausführung:

Besonders kräftige Form mit stabilem Maul. Eingelegtes Gelenk. Gesenkgeschmiedet; gehärtet und lackiert.
Schenkel mit Kunststoffüberzug.

Werkstoff:

Spezialstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb