{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | X-ABS | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | |
Innenmaß Länge | 470 mm | |
Innenmaß Breite | 210 mm | |
Innenmaß Höhe | 360 mm | |
Volumen | 36 l | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692520 | |
Herstellernummer | 489070171 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
171,36 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
|
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | Einsteckfächer | Einsteckfächer | Einsteckfächer; Klemmhalter |
Gewicht | 5,4 kg | 3,6 kg | 5 kg | 4,6 kg |
Innenmaß Breite | 210 mm | 310 mm | 352 mm | 275 mm |
Innenmaß Höhe | 360 mm | 210 mm | 215 mm | 150 mm |
Innenmaß Länge | 470 mm | 460 mm | 465 mm | 435 mm |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 35 kg |
Werkstoff | X-ABS | X-ABS | PP | PC |