{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | X-ABS | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | |
Innenmaß Länge | 460 mm | |
Innenmaß Breite | 310 mm | |
Innenmaß Höhe | 210 mm | |
Gewicht | 3,6 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692790 | |
EAN / GTIN | 4045197375216 | |
Herstellernummer | 692790 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS mit Einsteckfächern
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
|
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | Einsteckfächer |
Gewicht | 3,6 kg | 6,6 kg |
Innenmaß Breite | 310 mm | 360 mm |
Innenmaß Höhe | 210 mm | 190 mm |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | 30 kg |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | flugtauglich |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem | Werkzeug-Transportsystem |