• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNGG 150408-M4HF IB25HA Rhombische, negative 55°-Wendeschneidplatten mit CBN-Mehrfachbestückung und Spanbrecher für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 6859003
Netto: 176,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6859003
EAN / GTIN 7291075283044
Herstellernummer 6859003
L-Nummer L24270 38

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer MHF, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer MHF
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.75 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb