• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-SDUCR 8-2 Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.

Artikel-Nr.: 6850461
Netto: 145,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6850461
    EAN / GTIN 7291075093254
    Herstellernummer 6850461
    L-Nummer L23990 135

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.688″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Schafthöhe (H) 0.475″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionsbreite (WF): 0.406″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 2-0-PF
    • Dmin Abstechen 0.688″
    • Gesamtlänge (OAL): 5″
    • Rake Angle Axial (GAMP): 3 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1″
    • Schafthöhe (H): 0.475″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb