• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCGT 04T104-F1P IC908 Rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit positiver Freifläche zum Feinschlichten von Stahl

Artikel-Nr.: 6837457
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6837457
EAN / GTIN 7291075348491
Herstellernummer 6837457
L-Nummer L23950 265

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F1P, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 4.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.37 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.79 mm

Merkmal:

  • Spanformer F1P
  • Hauptfreiwinkel (AN) 10 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 4.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 4.37 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.79 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb