TRI-WING®-Bit, 1/4 Zoll C 6,3, TRI-WING®-Profil: 1

Artikel-Nr.: 675370 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,35 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
Preis für 10 Stück: 63,66 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

TRI-WING®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing®-Profil 1
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Tri-Wing-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675370 1
Kopieren
EAN / GTIN 4013288033482
Kopieren
Herstellernummer 05066760001
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für alle Schrauben des in der Haushalts-, Elektrik- und Luftfahrttechnik verbreiteten TRI-WING®-Schraubsystems.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript