Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 32-teilig S

Artikel-Nr.: 676100 S
Netto: 100,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK 71 Security
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; Torq-Set-Schraubendreher; Tri-Wing-Schraubendreher; 4-kant-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher mit Bohrung; Spanner-Einsatz
Anzahl Teile 32
Betätigungswerkzeug Schraubendreher-Griff
im Griff versenkbare Teleskopklinge nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676100 S
EAN / GTIN 4013288038661
Herstellernummer 05057111001

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Verwendung:

Spezialprofile für Sicherheitsverschraubungen.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant mit Stift: Je 1 St. Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Nr. 675350 je 1 St. Gr. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Vierkant: Je 1 St. Gr. 0; 1; 2; 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Nr. 675370 je 1 St. Gr. 1; 2; 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TORQ-SET®: Nr. 675360 je 1 St. Gr. 6; 8; 10; 1/4
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Spanner: Nr. 675395 je 1 St. Gr. 4; 6; 8; 10
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676410 mit „Rapidaptor“ Schnellwechselfutter C/E 6,3
„Rapidaptor“ Kupplungsschaft: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile