{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668450 2 | |
EAN / GTIN | 4045197372444 | |
Herstellernummer | 668450 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Phillips, mit Holzheft 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
491 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar
11,01 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.843 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
ganze Länge | 205 | 205 | 205 |
Klingenlänge | 100 | 100 | 100 |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 | 2 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 | 10 | 10 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |