Schraubendreher für Phillips, mit Holzheft, Kreuzschlitzgröße: 3

Artikel-Nr.: 668450 3
Netto: 7,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 3
für Schrauben-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Klingenlänge 150 mm
ganze Länge 269 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668450 3
EAN / GTIN 4045197372451
Herstellernummer 668450 3

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus versiegeltem Buchenholz, mit Lederschlagkappe. Klinge bis Heftende durchgehend. Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mit 6-kant- Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche glanzvernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb