Schraubendreher für Phillips, mit Holzheft, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 668450 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,19 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
777 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 1
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 177 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 8 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437
Herstellernummer 668450 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus versiegeltem Buchenholz, mit Lederschlagkappe. Klinge bis Heftende durchgehend. Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mit 6-kant- Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche glanzvernickelt.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb