Schraubendreher für Pozidriv, mit Kunststoffheft, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 668200 0
Netto: 5,85 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Kreuzschlitzgröße 0
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 150 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668200 0
EAN / GTIN 7610733086672
Herstellernummer 192.0-60

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Pozidriv-Schraubendreher für Schrauben mit Pozidriv- und Supadriv-Kreuzschlitzen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Pozidriv, mit Kunststoffheft, Kreuzschlitzgröße: 0

Schraubendreher für Pozidriv, mit Kunststoffheft, Kreuzschlitzgröße: 0

auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
6,96 €
Netto 5,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
4,25 €
Netto 3,57 €
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
für Schrauben-⌀ bis 2 mm bis 2 mm
ganze Länge 150 mm 147 mm
Klingenlänge 60 mm 60 mm
Kreuzschlitzgröße 0 0
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb