Schraubendreher für Pozidriv, mit Kunststoffheft, Kreuzschlitzgröße: 3

Artikel-Nr.: 668200 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,25 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Kreuzschlitzgröße 3
für Schrauben-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Klingenlänge 150 mm
ganze Länge 270 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668200 3
EAN / GTIN 7610733086702
Herstellernummer 192.3-150

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Pozidriv-Schraubendreher für Schrauben mit Pozidriv- und Supadriv-Kreuzschlitzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb