• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank

Artikel-Nr.: 6621780
Netto: 3.563,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6621780
EAN / GTIN 4010886662175
Herstellernummer 6621780
L-Nummer L60160 5084

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Maße: H 900 x B 1100 x T 652 mm
  • 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
  • Leichtes, sicheres Fahren durch Zuggriff
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
  • GEDORE Jumbo-Schwerlast-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 2000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
  • 4 rollengelagerte GEDORE Rollen mit Einzelradaufhängung
  • Im abgesenktem Zustand absolut fester Stand
  • Mobil durch hydraulisch gedämpfte Hebemechanik, Auslösung durch An- oder Absenken des Zuggriffes
  • Große Bodenfreiheit
  • Zubehör:
  • 9 Längs- (LT) und 9 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
  • Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 L
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 900 mm x 1.100 mm x 652 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 5
  • Arbeitshöhe: 900
  • Arbeitsplatte-Abmessung: 1100 x 652 x 40 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Ausführung: absenkbares Fahrwerk
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 500 kg
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 1.100 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 900 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 652 mm
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Schubladentyp:
    • 3x Typ 1, H. = 79 mm
    • 1x Typ 2, H. = 160 mm
    • 1x Typ 3, H. = 180 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 2000 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Anzahl Regalböden: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb