{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 3,5 mm | |
Schneidenstärke a | 0,6 mm | |
Klingenlänge | 75 mm | |
ganze Länge | 156 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102119 | |
Herstellernummer | 05105711002 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft 3,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 156 | 177 |
Klingenlänge | 75 | 75 |
Schneidenbreite b | 3,5 | 3,5 |
Schneidenstärke a | 0,6 | 0,6 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |