{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Schneidenstärke a | 1 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 198 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 8 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102133 | |
Herstellernummer | 05002705002 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.670 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 198 mm | 200 mm | 220 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm | 120 mm |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Schneidenstärke a | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |