{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Länge l | 81 mm | |
Breite b | 40 mm | |
Höhe h | 14,3 mm | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Stichmaß S | 36 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | ja | |
Produktart | Ringratschen-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657925 2-19 | |
EAN / GTIN | 4000896179909 | |
Herstellernummer | 6606D-19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ratschen-Ring-Einsteckwerkzeug 2-19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite b | 40 | 31 |
Einsteckschaft | 14×18 | 14×18 |
Höhe h | 14,3 | 12,5 |
Schlüsselweite | 19 | 19 |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | ja | nein |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ringratschen-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |