{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Länge l | 81 mm | |
Breite b | 40 mm | |
Höhe h | 14,3 mm | |
Schlüsselweite | 17 mm | |
Stichmaß S | 36 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | ja | |
Produktart | Ringratschen-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657925 2-17 | |
EAN / GTIN | 4000896179886 | |
Herstellernummer | 6606D-17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ratschen-Ring-Einsteckwerkzeug 2-17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite b | 40 | 27,5 |
Einsteckschaft | 14×18 | 14×18 |
Höhe h | 14,3 | 12,5 |
Schlüsselweite | 17 | 17 |
Stichmaß S | 36 | 25 |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | ja | nein |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |